Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra kompatible Thermoetiketten 101,6 x 63,5 mm, 10040 Thermodirekt-Etiketten Eco permanent, 1-bahnig auf 4 Rolle(n), 76 mm (3 Zoll) Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
ERT-E-Z-102X064
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E-Z-102X064
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E-Z-102X064
EAN/GTIN:
     4251322308947
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten-Rolle
Thermodirekt-Etiketten für Standard- und Industriedrucker

Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent
rechteckig
Breite: 101,6 mm, Höhe: 63,5 mm
1-bahnig 105 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 3 Zoll (76,2 mm)-Rollenkern
Etiketten pro Einzelrolle: 2510
Formatgleich Zebra Z-Perform 1000D, 3002654

VE: 10040 Etiketten auf 4 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermoetiketten
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband)
Material:
Thermodirekt-Etiketten Eco permanent
Materialname:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
101,6 mm
Höhe:
63,5 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
105 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
76 mm (3 Zoll)
VE:
10040
Konfektionierung Anzahl:
4
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Etiketten pro Einzelrolle:
2510 Stück
Rollenaußen-Ø max.:
200 mm
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Formatgleich:
Zebra Z-Perform 1000D, 3002654
Kompatible cab Drucker:
A3 | A4 | A4+ | A6+ | A8+ | EOS4 | M4 | MACH4 | SQUIX4 | XC4 | XC6
Kompatible Citizen Drucker:
CL-E720 | CL-E730 | CL-S621 | CL-S631 | CL-S6621 | CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R
Kompatible Godex Drucker:
EZ-2200PLUS | EZ-2250i | EZ-2300 | EZ-2300PLUS | EZ-2350i | EZ-6200PLUS | EZ-6300PLUS | ZX420 | ZX420i | ZX430 | ZX430i | ZX1200i | ZX1300i | ZX1600i
Kompatible Honeywell Drucker:
PM42
Kompatible Intermec Drucker:
PD41 | PD42 | PM43 | PM43c | PX4i | PX6i | PD43
Kompatible Labelident Drucker:
BP1300 | BP1300i
Kompatible Sato Drucker:
CL408e | CL412e | CL608e | CL612e | CL4NX | CL6NX | GL408e | GL412e | M84Pro
Kompatible TSC Drucker:
ME240 | ME340 | MX240 | MX240P | MX340 | MX340P | MX640 | MX640P | TA210 | TA310 | TE200 | TE300 | TTP-2410MT | TTP-243E Pro | TTP-243 Pro | TTP-244 Pro | TTP-246MPro | TTP-2610MT | TTP-342Pro | TTP-344MPro | TTP-346M | TTP-346MT | TTP-366M | TTP-368MT | TTP-384M | TTP-644MT | TX200 | TX300 | TX600
Kompatible Zebra Drucker:
105SL | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 | S4M | Z4M PLUS | Z6M PLUS | ZM400 | ZM600 | ZT220 | ZT230 | ZT410 | ZT420 | 220XiIIIPlus | 140XiIIIPlus | 170XiIIIPlus | 110XiIII+
Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Tabellieretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, etiketten rolle, etikettenrolle kern 76, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra kompatibleEtiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 10.040 Etiketten (ab € 0,00* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,06*
€ 76,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.