Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten rund 15 mm, 4000 Papier blau, permanent, 4-bahnig auf 1 Rolle(n), 3 Zoll Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-BE015
ERT-BE015
ERT-BE015
ERT-BE015
ERT-BE015
ERT-BE015
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-BE015
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-BE015
EAN/GTIN:
     4251322311763
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten rund
Thermotransfer-Etiketten für Standard- und Industriedrucker

Papier, blau, matt, permanent
rund, Ø 15 mm
4-bahnig 90 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 3 Zoll (76,2 mm)-Rollenkern
Farbbandempfehlung: Wachs, Farbbandverbrauch: ca. 19 lfm pro VE

VE: 4000 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Etiketten
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Material:
Papier, blau, permanent
Materialname:
Papier
Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Ø:
15 mm
Bahnigkeit:
4 bahnig
Rollenbreite:
90 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
76 mm (3 Zoll)
VE:
4000
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø max.:
200 mm
Farbbandempfehlung:
Wachs
Farbbandverbrauch:
19 lfm pro VE
Anwendung:
Inventarisierung / Eigentum | Markierungspunkt | Typenschilder
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Kompatible Zebra Farbänder:
Wachs LW
Kompatible cab Drucker:
A3 | A4 | A4+ | A6+ | A8+ | EOS4 | M4 | MACH4 | SQUIX4 | XC4 | XC6
Kompatible Citizen Drucker:
CL-E720 | CL-E730 | CL-S621 | CL-S631 | CL-S6621 | CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R
Kompatible Godex Drucker:
EZ-2200PLUS | EZ-2250i | EZ-2300 | EZ-2300PLUS | EZ-2350i | EZ-6200PLUS | EZ-6300PLUS | ZX420 | ZX420i | ZX430 | ZX430i | ZX1200i | ZX1300i | ZX1600i
Kompatible Honeywell Drucker:
PM42
Kompatible Intermec Drucker:
PD41 | PD42 | PM43 | PM43c | PX4i | PX6i | PD43
Kompatible Labelident Drucker:
BP1300 | BP1300i
Kompatible Sato Drucker:
CL408e | CL412e | CL608e | CL612e | CL4NX | CL6NX | GL408e | GL412e | M84Pro
Kompatible TSC Drucker:
ME240 | ME340 | MX240 | MX240P | MX340 | MX340P | MX640 | MX640P | TA210 | TA310 | TE200 | TE300 | TTP-2410MT | TTP-243E Pro | TTP-243 Pro | TTP-244 Pro | TTP-246MPro | TTP-2610MT | TTP-342Pro | TTP-344MPro | TTP-346M | TTP-346MT | TTP-366M | TTP-368MT | TTP-384M | TTP-644MT | TX200 | TX300 | TX600
Kompatible Zebra Drucker:
105SL | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 | S4M | Z4M PLUS | Z6M PLUS | ZM400 | ZM600 | ZT220 | ZT230 | ZT410 | ZT420 | 220XiIIIPlus | 140XiIIIPlus | 170XiIIIPlus | 110XiIII+
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Runde Etiketten, Tabellieretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, etikettenrolle kern 76, etiketten rolle, computeretiketten 4-bahnig, Klebepunkte, runde Aufkleber, runde Klebeetiketten, Markierungspunkte, Markierungs-Punkte, Bewertungspunkte, Inventuretiketten, Organisationsetiketten, Farbpunkte, Thermotransferetiketten, Etiketten, Etiketten für Thermotransferdrucker, Verschlussetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00195* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.