Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Ultimate 3000T - 101,6 x 76,2 mm - 930 Polyesteretiketten auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-A-Z-102X076Z1-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-A-Z-102X076Z1-ER
EAN/GTIN:
     4059312085928
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 102 x 76 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 880261-076D Etiketten
  • Hochbeständige Polyester Etiketten mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 113 mm - Wisch-, kratz- & reißfest sowie UV-beständig
  • Lieferumfang: 930 Zebra Z-Ultimate 3000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) - Passgenau für alle Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen Ihnen ein Harz Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Inventaretiketten, Typenschild Etiketten, Versandetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Desktopdrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 101,6 x 76,2 mm sind sie formatgleich zu Zebra 880261-076D. Diese Folienetiketten zeichen sich durch ihre Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit sowie Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Polyesteretiketten eignen sich perfekt als Barcodeetiketten, Typenschild Etiketten, zur Inventarisierung sowie zur AUTO-ID-Kennzeichnung. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen bleiben die Thermotransferetiketten zuverlässig haften.
Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Harz-Farbband erhalten Sie kratzfeste Druckergebnisse. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 74,4m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Breite:
101.6
Höhe:
76.2
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 880261-076D
Oberfläche:
satinweiß
Rollenaußen-Ø:
113
Rollenbreite:
104
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, barcodeetiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra Etikettendrucker, Etiketten für Zebra Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten, Etiketten passend für Zebra Drucker, zebra barcodeetiketten, Zebra kompatible Etiketten, Zebra Labels, Zebra Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 200 Rollen
1 Rolle enthält 930 Etiketten (ab € 0,02589* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,97*
€ 60,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,85*
€ 54,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,86*
€ 52,19
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.