Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern
PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern
PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern
PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern
PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern
PVC/Vinyl-Band 100 mm Breite, weiß glänzend, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-VWE100Z3
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-VWE100Z3
EAN/GTIN:
     4251322367869
Suchbegriffe:
Endlosband
Endlosrollen
Endlos-Rolle
Etiketten ungestanzt

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Folie
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    100
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    glänzend
    Rollenaußen-Ø:
    118
    Rollenbreite:
    105
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,71*
      
    Preis gilt ab 200 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,71775* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 87,22*
    € 103,79
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 85,07*
    € 101,23
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 62,36*
    € 74,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 45,94*
    € 54,67
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.