Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Polyester-Band 100 mm Breite, weiß satinweiß beschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PWE100Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PWE100Z1
EAN/GTIN:
     4251322359130
Suchbegriffe:
Endlosband
Endlosrollen
Endlos-Rolle
Etiketten ungestanzt

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Polyesteretiketten
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    100 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    satinweiß
    Rollenaußen-Ø:
    85 mm
    Rollenbreite:
    105 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,63475* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 87,04*
    € 103,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 85,19*
    € 101,38
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 72,08*
    € 85,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 62,57*
    € 74,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 34,43*
    € 40,97
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.