| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EF-PP100Z3 Herst.-Nr.: EF-PP100Z3 EAN/GTIN: 4251322311275 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Endlos-Material (ungestanzt) | Druckverfahren: | Thermotransfer oder Inkjet | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Wachs | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 114 mm | Rollenbreite: | 105 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten |
| | |
| |