Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Papier-Band 100 mm Breite, weiß matt unbeschichtet, permanent, 40 lfm auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-PP100Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-PP100Z1
EAN/GTIN:
     4251322311268
Suchbegriffe:
Papierband
papierband

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer
    Materialname:
    Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    100 mm
    Beschichtung:
    unbeschichtet
    Druckertyp:
    Desktopdrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Wachs
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    matt
    Rollenaußen-Ø:
    88 mm
    Rollenbreite:
    105 mm
    Rollenkern:
    1 Zoll (25,4 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Endlosband, Endlosrollen, Endlos-Rolle, Etiketten ungestanzt, Endlosfolie, Endlos-Papier, Thermotransfer-Endlos, Etikettenrolle, Etiketten ungeschnitten, Rollenetiketten, Endlosetiketten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,05875* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.