| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-EB-GPP090X120 Herst.-Nr.: EB-GPP090X120 EAN/GTIN: 4251322322950 |
| |
|
| | |
| - Glossy Etiketten in der Größe 90 x 120 mm für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität
- Material der Tintenstrahl-Etiketten: Papier - Ideal für stark haftende Verklebungen mit gestochen scharfen Aufdrucken
- Lieferumfang: 400 weiße Inkjet Haftetiketten auf 100 Blatt (DIN A4 - Formatgröße)
- Druckverfahren: Inkjet, Laser - Farbige Druckbilder dank wasserbasierten und pigmentierten Tintenpatronen
- Weitere Anwendungen: Lebensmitteletiketten, Kosmetiketiketten, Flaschenetiketten, Preisetiketten
Die permanent haftenden Inkjet Etiketten sind in der Größe 90 x 120 mm. Dank ihrer besonderen Beschichtung erzielen die hochglänzenden Etiketten in Kombination mit den passenden Tintendruckerpatronen farbige Druckbilder in exzellenter Qualität. Außerdem kommen Farbverläufe und -übergänge optimal zur Geltung. Durch diese fotorealistischen Aufdrucke können Sie Ihre Produkte und Erzeugnisse optisch ansprechend kennzeichnen. Im Lieferumfang sind 400 Inkjetetiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Dank des mehrfarbigen Etikettendruckes ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Besonders nützlich sind die Papier-Etiketten wenn es um die resistente Kennzeichnung von Lebensmitteln oder Kosmetikartikeln geht. Ob auf Papier, Metall, Glas, Werk- oder Kunststoff - Die glossy Etiketten haften auf sämtlichen Untergründen zuverlässig. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Idealerweise lassen sich die Etiketten in Inkjet-Druckern der Marken Epson und Primera bedrucken. Sie können sie jedoch auch in einem Laserdrucker oder Kopierer gestalten. Alternativ lassen sich die weißen Etiketten mit handelsüblichen Kugelschreibern und Folienstiften beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Inkjet | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 90 mm | Höhe: | 120 mm | Beschichtung: | beschichtet | Etiketten pro Blatt: | 4 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | hochglänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsetikett weiß, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten weiß, Laser-Etiketten, Papieretiketten glänzend, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| |