| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-CPP104-100X100LR-250 Herst.-Nr.: CPP104-100X100LR-250 EAN/GTIN: 4059312086383 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten in 100 x 100 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 250 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot) selbstklebend mit Aufdrucktext: Caution Heavy, Piktogramm: Gewicht mit kg-Angabe, Achtung! Schwer! Gewicht über 15 kg
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen
250 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Caution Heavy" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 100 x 100 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (rot) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Artikelnummer: CPP104-100X100LR-250 Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Papier | Farbe: | rot | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Aufdrucktext: | Caution Heavy | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten rot, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten |
| | |
| |