| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-CPP051LR Herst.-Nr.: CPP051LR EAN/GTIN: 4251322393059 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten 74 x 105 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (rot) selbstklebend mit ; Piktogramm: Pfeile nach oben; Seite nach oben
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Lageretiketten sowie Logistiketiketten
1.000 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck in der Farbe schwarz "Pfeile nach oben" (Seite nach oben) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 74 x 105 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (rot) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Papier | Farbe: | rot | Breite: | 74 mm | Höhe: | 105 mm | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 109 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen Hier oben, Packstückorientierung Oben, Verpackungsetikett Oben, Verpackungskennzeichen Oben, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett oben, labelident warnetiketten, warnetikett papier, Verpackungsetiketten, Verpackungsaufkleber, Verpackungskennzeichnung, Versandetiketten, Versandaufkleber, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Paketaufkleber, Transportetiketten, Transportaufkleber, Warnetiketten |
| | |
| |