| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-CPP048-100X150WE Herst.-Nr.: CPP048-100X150WE EAN/GTIN: 4251322396869 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Hinweisetiketten 100 x 150 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
- Permanent haftende Papieretiketten sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
- Lieferumfang: 500 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Paketaufkleber (weiß) selbstklebend mit ; Piktogramm: Pfeile nach oben, Rahmen; Seite nach oben
- Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Lageretiketten sowie Logistiketiketten
500 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck in der Farbe schwarz "Pfeile nach oben, Rahmen" (Seite nach oben) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken. Die Aufkleber in der Größe 100 x 150 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert. Versandaufkleber aus Papier (weiß) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit. Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Versandetikett | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 150 mm | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Hier oben, Verpackungsetikett Hier oben, Verpackungskennzeichen Hier oben, Packstückorientierung Oben, Verpackungsetikett Oben, Verpackungskennzeichen Oben, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Verpackungsetiketten, Verpackungsaufkleber, Verpackungskennzeichnung, Versandetiketten, Versandaufkleber, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Paketaufkleber, Transportetiketten, Transportaufkleber, Warnetiketten |
| | |
| |