Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Versandaufkleber - Pfeile nach oben, Rahmen - 74 x 105 mm, 1.000 Warnetiketten, Polyethylen weiß, Verpackungsetiketten "Hier oben"
Artikel-Nr.:
     C3500-C1741048
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     C1741048
EAN/GTIN:
     4251322392205
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Hinweisetiketten 74 x 105 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Polyethylenetiketten sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (weiß) selbstklebend mit ; Piktogramm: Pfeile nach oben, Rahmen; Seite nach oben
  • Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Lageretiketten sowie Logistiketiketten

1.000 selbstklebende Versandhinweise mit Piktogramm-Aufdruck in der Farbe schwarz "Pfeile nach oben, Rahmen" (Seite nach oben) für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 74 x 105 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Polyethylen (weiß) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
74 mm
Höhe:
105 mm
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
109 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Packstückorientierung Hier oben, Verpackungsetikett Hier oben, Verpackungskennzeichen Hier oben, Packstückorientierung Oben, Verpackungsetikett Oben, Verpackungskennzeichen Oben, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Verpackungsetiketten, Verpackungsaufkleber, Verpackungskennzeichnung, Versandetiketten, Versandaufkleber, Packstückorientierung Vorsicht Glas, Paketaufkleber, Transportetiketten, Transportaufkleber, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01122* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,72*
€ 47,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,97*
€ 41,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.