| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-C0101002-PP Herst.-Nr.: C0101002-PP EAN/GTIN: 4251322392038 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Gefahrstoff Aufkleber in 100 x 100 mm zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgut und Gefahrstoffen
- Aufdrucktext der Gefahrgut Labels: UN (Handbeschriftung)
- Gefahrzettel aus Papier - permanent haftend - zuverlässiger Halt auf Ihren Versandstücken
- Lieferumfang: 1000 Gefahrgut Kennzeichnung auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Gefahrgutkennzeichen auf praktischer Rolle - Ideal für Etikettenspender zum leichten Etikettieren von Ihren Gefahrstoff Etiketten vor Ort
1.000 Gefahrgutetiketten ADR Sondervorschrift 653 (UN (Handbeschriftung)) für die Kennzeichnung von Gefahrgütern. Mit Hilfe von festgelegten Piktogrammen und speziellen Nummerncodes (Klassen) weißen die bedruckten Haftetiketten auf bestehende Gefahrensituationen hin. Beim Transport werden somit alle Beteiligten sofort über die Risiken informiert. Die quadratischen Gefahrgutaufkleber aus Papier (weiß) haben die Größe 100 x 100 mm und sind selbstklebend. In unserem Sortiment führen wir unterschiedliche Materialien für verschiedene Einsatzgebiete. Zur temporären Markierung auf Verpackungen aus Karton empfehlen wir Papier. Das Material Folie eignet sich zur dauerhaften Markierung auf Metall oder Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefahrgutetiketten | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Aufdrucktext: | UN (Handbeschriftung) | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 104 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkennzeichnung UN, Gefahrgutzettel UN, Haft-Etiketten, Haftetiketten, gefahrgut-aufkleber un 100x100, gefahrgutkennzeichnung un, haftetiketten labelident, gefahrgutzettel, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffkennzeichnung, ghs-etiketten, ghs-piktogramme, gefahrensymbole, gefahrgut-kennzeichnung, kennzeichnung / beschriftung, schilder, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffysymbole, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutzeichen, kennzeichnung gefahrgut |
| | |
| |