| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5317263 Herst.-Nr.: 5317263 EAN/GTIN: 4013674172634 |
| |
|
| | |
| Das intelligente Ladegerät Photocam IV lädt microcontrollerüberwacht 2 oder 4 Akkus der Größen Micro AAA und Mignon AA. Das blau hinterlegte LCD-Display informiert übersichtlich über den Ladestatus in 25% Schritten, kleine Balkendiagramme sind auch in der Dunkelheit durch das beleuchtete Display gut ablesbar. Defekte Akkus oder eingelegte Batterien werden automatisch erkannt. überladeschutz, Sicherheitstimer und Verpolschutz sind weitere Features des kompakten, platzsparenden Laders. Nach Ladeende schaltet das Gerät auf die intelligente Impuls-Erhaltungsladung um. Was viele Weltenbummler freuen wird: Dank des Weitbereichs-Eingangs ist das Photocam IV weltweit (über Adapter) von 100 - 240 V einsetzbar. Vier NiMH Mignon AA Akkus maxE Typ 2500 (min. 2400mAh) sind im Lieferumfang enthalten. - Das intelligente & kompakte Ladegerät lädt zuverlässig und leistungsstark 2 oder 4 NiMH Akkus der Größen Micro AAA und Mignon AA / Perfekt geeignet für Spielzeug- Modellbau- & Digicam-Akkus
- Zuverlässig & sicher Defekte Akkus oder nicht aufladbare Batterien werden automatisch erkannt / Der eingebaute Verpolschutz schützt Akku & Ladegerät vor falsch eingelegten Zellen
- Voller Überblick Das blau hinterlegte LCD-Display informiert übersichtlich über den Ladestatus in 25% Schritten / Kleine Balkendiagramme sind dank der beleuchteten Anzeige gut lesbar
- Einfachste Bedienung Der Ladevorgang startet automatisch wenn das Ladegerät in der Steckdose steckt & die Akkubatterien eingelegt sind / Automatische Erhaltungsladung bei voll aufgeladenen Akkus
- Lieferumfang 1x PhotoCam IV Batterieladegerät / Intelligente Ladestation für 2 oder 4 Akkus / 4x AA Akkus maxE Typ 2500 mit geringer Selbstentladung / 1x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
| | |
| |