Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN PhotoCam IV Steckerladegerät Akku-Ladegerät für AAA / AA Akkus mit LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoCam IV Akku-Ladegerät Hauptansicht
PhotoCam IV Akku-Ladegerät Hauptansicht
PhotoCam IV Akku-Ladegerät Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     C3475-5307263
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5307263
EAN/GTIN:
     4013674307265
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

Für Micro AAA und Mignon AA

Das intelligente Ladegerät PhotoCam IV lädt microcontrollerüberwacht 2 oder 4 Akkus der Größen Micro AAA und Mignon AA.

Beleuchtetes Display

Das blau hinterlegte LCD-Display informiert übersichtlich über den Ladestatus in 25% Schritten, kleine Balkendiagramme sind auch in der Dunkelheit durch das beleuchtete Display gut ablesbar.

Akkudefekterkennung, Erhaltungsladung und weitere Features

Defekte Akkus oder eingelegte Batterien werden automatisch erkannt. überladeschutz, Sicherheitstimer und Verpolschutz sind weitere Features des kompakten, platzsparenden Laders. Nach Ladeende schaltet das Gerät auf die intelligente Impuls-Erhaltungsladung um. Was viele Weltenbummler freuen wird: Dank des Weitbereichs-Eingangs ist das PhotoCam IV weltweit (über Adapter) von 100 - 240 V einsetzbar.

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro AAA (HR03) | Mignon AA (HR6)
Eingangsspannung:
100-240V AC
Ladestrom Micro AAA (HR03):
500mA (2/4)
Ladestrom Mignon AA (HR6):
500mA (2/4)
LCD Anzeige:
Ja
Überladeschutz (Erhaltungsladung):
Ja
Akku-Defekterkennung:
Ja
Sicherheitstimer:
Ja
Mikroprozessorsteuerung:
Ja
Weltweit einsetzbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Steckerladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, ladegerät, ladestation, akku ladegerät, universal ladegerät, charger, nimh ladegerät, batterie ladegerät, ladegerät aa, aaa, stecker ladegerät, steckerladegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035352
ab € 2,81*
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 9,03*
Zubehör
Ansmann
5030772
ab € 4,34*
Zubehör
Ansmann
5035232
ab € 6,54*
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 4,765*
Zubehör
Ansmann
5035092
ab € 11,35*
Zubehör
Ansmann
5030642
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.