Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Energy 8 Plus Akku-Ladegerät & Pflegestation für AAA/AA/C/D/9V-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energy 8 Plus Akku-Ladegerät Hauptansicht
Energy 8 Plus Akku-Ladegerät Hauptansicht
Energy 8 Plus Akku-Ladegerät Anwendung
Energy 8 Plus Akku-Ladegerät Anwendung 2
Energy 8 Plus Akku-Ladegerät Anwendung 3
Energy 8 Plus Akku-Ladegerät Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     820-MKBE03
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207442
EAN/GTIN:
     4013674207442
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät

Akkupflegestation mit hohem Ladestrom und perfekter Ladeüberwachung

Das mikrocontrollerüberwachte Ladegerät Energy 8 plus hat Lademöglichkeit für 1-6 Micro AAA / Mignon AA, 1-4 Baby C / Mono D, 1-2 9V Block NiCd/NiMH-Akkus.

Akkus pflegen und auffrischen

Nach Einlegen der Akkus startet das Ladegerät eine automatische Diagnose sowie einen Kapazitätsschnelltest für ca. zehn Sekunden. Je nach Zustand des Akkus wählt das Gerät ein schonendes Vorlade- und/oder Refresh-Programm oder leitet den eigentlichen Ladevorgang ein. Der Refresh-Modus macht durch Lagerung oder Memory-Effekt geschädigte Akkus wieder leistungsfähig und verlängert deren Lebensdauer erheblich. Ein Akku kann damit schonend wiederbelebt werden.

Automatische Abschaltung

Modernste mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit mehrfachem überladeschutz garantiert optimal geladene Akkus und ein schonendes Ladeverfahren.

Schnellladung

Das Energy 8 plus ermittelt automatisch den optimalen Ladestrom für die eingelegten Akkus und lädt diese mit bis zu 1000mA im Schnellladeverfahren.

Einzelüberwachung

Die Akkus können gemischt eingelegt werden. Es ist keine Rücksicht auf Baugröße oder Kapazität vonnöten. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen.

Erhaltungsladung

Sobald ein Akku vollgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet und auf Impulserhaltungsladung (Pufferladung mit Stromimpulsen) umgestellt. Diese Funktion garantiert eine optimale Performance und wirkt der Selbstentladung des Akkus entgegen. Der Akku kann so bis zu seinem Gebrauch im Gerät verbleiben. Eine übersichtliche LED-Anzeige zeigt für jeden Ladeschacht separat den aktuellen Programm-Modus an. Sollte einmal aus Versehen eine nicht wieder aufladbare Batterie eingelegt werden oder ein Akku defekt sein, wird dies über eine rot blinkende LED angezeigt.

Das Energy 8 plus ist für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro | Mignon | Baby | Mono | 9V
Eingangsspannung:
100-240V AC
Ladestrom Micro AAA (HR03):
400mA (1-6)
Ladestrom Mignon AA (HR6):
1000mA (1-6)
Ladestrom Baby C (HR14):
1000mA (1-4)
Ladestrom Mono D (HR20):
1000mA (1-4)
Ladestrom 9V E-Block (6F22):
60mA (1-2)
Einzelschachtüberwachung:
Ja
Überladeschutz (Erhaltungsladung):
Ja
Refresh Funktion:
Ja
Akku-Defekterkennung:
Ja
Kapazitäts-Schnelltest:
Ja
Temperaturüberwachung:
Ja
Sicherheitstimer:
Ja
Mikroprozessorsteuerung:
Ja
Weltweit einsetzbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, D-Akku Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, Ladegerät D-Akku, Ladegerät E-Block, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät Mono-Akku, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Ladegerät Werkzeugakku, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Mono-Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Werkzeugakku Ladegerät, ansmann ladegerät aaa, d-akku ladegerät, ansmann schnellladegerät, USB-Ladegerät, Akku Ladegerät, ladegerät, ladestation, universal ladegerät, charger, nimh ladegerät, batterie ladegerät, aa, aaa, baby c, mono d, batterie tester, akku check, usb lader
Angebote (26)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 57,61*
€ 61,16*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,62*
€ 61,17*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 59,42*
€ 65,14*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 65,35*
1
pro Packung
€ 3,50*
ab € 62,23*
€ 65,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG