Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Basic 4 Plus Steckerladegerät mit LED-Anzeige für Micro AAA / Mignon AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic 4 Plus Hauptansicht
Basic 4 Plus Hauptansicht
Basic 4 Plus Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     643-456001
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107343
EAN/GTIN:
     4013674107346
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD

Stecker- Ladegerät für 1-4 Akkus Micro AAA / Mignon AA

Das Ladegerät Basic 4 Plus ist ein zuverlässiger Dauerlader mit einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist mit einer Ladeanzeige, Verpolschutz und automatischer Ladestromanpassung ausgestattet. Es können bis zu vier NiMH/NiCd Mignon AA/Mirco AAA Akkus geladen werden. Somit ist dieses Ladegerät der preiswerte Einstieg in das ANSMANN Programm und optimal für alle, die mit Kinderspielzeug und Hobbyfotografen „zu tun“ haben. Die Vollladung eines Mignon Akkus mit 1000 mAh dauert ca. 8 Stunden

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro AAA (HR03) | Mignon AA (HR6)
Eingangsspannung:
230V AC
Ladestrom Micro AAA (HR03):
50mA (1-4)
Ladestrom Mignon AA (HR6):
150mA (1-4)
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 8,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 8,97*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 9,24*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 9,46*
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,63*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035352
ab € 9,645*
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 9,21*
Zubehör
Ansmann
5030772
ab € 4,31*
Zubehör
Ansmann
5035232
ab € 7,66*
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,425*
Zubehör
Ansmann
5035092
ab € 11,27*
Zubehör
Ansmann
5030642
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.