Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1222954 Herst.-Nr.: 5035432 EAN/GTIN: 4013674354320 |
| |
|
| | |
| Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - VORGELADEN: Mit ihrer besonders hohen Kapazität & der Schnellladefähigkeit eignen sich die bereits vorgeladenen AA Akku Batterien perfekt für Geräte mit hohem Stromverbrauch
- IDEAL FÜR: Ob für Spielzeuge, Taschenlampen, Telefon, Kamera oder Blitzgerät - dank der maxE-Technologie ist die Selbstentladung in den Akkus 10-mal geringer als in gewöhnlichen Ni MH Akkus
- UMWELTFREUNDLICH: Die Ni-MH Accu AA sind bis zu 1000 Mal wiederaufladbar & überzeugen mit konstanter Leistungsabgabe bei geringer Selbstentladung - überall, wo sonst Einwegbatterien zum Einsatz kommen
- KEIN MEMORY-EFFEKT: Auch bei mehrmaligen Teilaufladungen zeigt sich kein Memory-Effekt / Die aufladbare Batterien sind schnellladefähig & gegen Tiefenentladung sowie Überladung geschützt
- LIEFERUMFANG: 2x Mignon AA Akkus 2500mAh 1.2V HR6 / Aufladbare Batterien ohne Memory-Effekt ideal für Flashlight, Stirnlampe, Wii & xBox Controller uvm.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku mignon aa, aa akku, ansmann aa akku, zubehör, one, 360, gamepad, 2700mah |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,605* | € 3,805* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,185* | € 4,485* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 3,665* | € 5,115* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,845* | € 5,395* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|