| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-5022283 Herst.-Nr.: 5022283 EAN/GTIN: 4013674022281 |
| |
|
| | |
| Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. - Der ANSMANN Akkupack ist kompatibel als Akku für Canon Kameras & überzeugt mit einer Accu Kapazität von 1400 mAh & 7,4V - der universelle Ersatzakku für Vielanwender
- Passgenau & leicht einzusetzen: Der aufladbare Akku ist durch die universelle Geräte-Kompatibilität ideal für viele Kameramodelle wie Fotoapparat Digitalkamera Digicam Spiegelreflexkamera von Canon
- Sicherheit: Der Lithium-Ionen Akku ist gegen Überladung, Überspannung, Kurzschluss sowie Memory-Effekt geschützt / Garantiert konstante & einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
- Kompatibel mit: MV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV590, MV600i, MV630i, MV650i, MV700, MV700i, MV730i, MV750i, MVX1i, MVX2i, MVX3i, MVX100i, MVX150i, FV40, FV400, ZR25, ZR30, ZR40, ZR45, ZR50, ZR50MC, ZR60, ZR60MC, ZR70, ZR80, ZR85, ZR90
- Lieferumfang: 1x A-Can BP511 Li-Ion Ersatzakku / 7,4 Volt & 1400 mAh / wiederaufladbarer Akku Pack ideal als Zusatzakku für viele Kameramodelle von Canon / Maße: 3,9 x 2,1 x 5,5 cm (LxBxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, ansmann li-ion akkupack, akku für canon, li-ion akkupack, BP511, sofortbildkamera, digitalkamera, spiegelreflexkamera, camera |
| | |
| |