Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43200186 Herst.-Nr.: 5013223 EAN/GTIN: 4013674013227 |
| |
|
| | |
| Moderne Zink-Luft Hochleistungsbatterien Diese Hörgerätebatterien mit moderner Zink-Luft-Technologie (1,4 V) sind die optimale Energiequelle für alle analogen und digitalen Hörgeräte. Auch für die modernste Generation der digitalen Geräte hervorragend geeignet. Lange Betriebsdauer und hohe Kapazität Sehr großer Wert wurde auf eine hervorragende Performance dieser Knopfzellen gelegt: Hohe Kapazität für eine lange Betriebsdauer und optimale Betriebssicherheit sind garantiert. Lange Haltbarkeit Die Hörgerätebatterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. - Die Hörgeräte-Batterien von ANSMANN sind quecksilberfrei und damit die optimale Energiequelle für Ihr Hörgerät - für mehr Power und besseren Klang ohne unangenehme Störgeräusche
- Mit den 1.4 Volt sind die Knopfzellen für Hörgeräte kompatibel - für alle Hörhilfen mit Batterien Typ 10 sowie für analoge als auch digitale Hörgeräte
- Dank ihres hohen Qualitätstandards bietet die Hörgerätebatterie eine lange Laufzeit von etwa einer Woche & eine Lagerfähigkeit von 4 Jahren / Die Batterien für Hörgeräte sind auslaufsicher
- Egal ob im Hinter-dem-Ohr Gerät oder Im-Ohr Gerät - die Zinc Air Hearing Aid versorgen Ihr Gerät durch die stabile Spannungslage immer zuverlässig mit der richtigen Power
- Lieferumfang: 1x 6er Pack Hörgerätbatterien mit der Größe Typ 10 & 1,45 Volt / 6 Batterien in einer Verpackung zur leichten Entnahme - ideal als Hörgeräte Zubehör
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, pr70 hörgerätebatterie 100 mah 1.4 v, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, signia, oticon, phonak, widex, resound |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,26* | € 1,88* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,19* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,28* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,27* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|