Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akkubox für bis zu 48 Akkus & Batterien AAA / AA / C / D / 9V E-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box
Box
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     C3475-1900-0041
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0041
EAN/GTIN:
     4013674066445
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Perfekter Schutz und Transport für Ihre Akkus & Batterien

Mit der praktischen Aufbewahrungsbox von ANSMANN haben Sie Ihre Akkus jederzeit geordnet und geschützt beieinander! In der Vorratsbox finden insgesamt 44 Zellen Platz: 24x Mignon, 16x Micro und 4x 9 V Block Batterien. Somit haben Sie Zuhause und unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus griffbereit.

Schluss mit ungewollter Entladung! Kein Kurzschluss!

In der Akkubox sind die 9V-Blöcke nicht nur optimal aufgeräumt, sie bietet gleichzeitig optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Vor allem schützt die Box durch ordentliche Lagerung vor ärgerlicher Entladung, was bei einem Transport oder herumliegen loser Akkus häufig vorkommt. Durch die Nutzung der Aufbewahrungsbox kann ein Kurzschluss der Zellen ausgeschlossen werden.
Ihre Batterien und Akkus sind in der wiederverschließbaren Box mit robustem Deckel optimal vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Beste Verarbeitung

Wie bei allen ANSMANN Produkten, wurden auch bei der Batteriebox nur beste Materialien verwendet. Der Verschluss ist zuverlässig und sicher. Die Akkus sind während dem Transport bestens in der Box aufgehoben. Selbstverständlich ist die Veschlusslasche robust und dennoch supereinfach zu öffnen und wieder zu schließen.

Inklusive Wandhalterung

Die Box verfügt über praktische Aufhängeösen auf der Rückseite. Damit ist diese ganz simpel mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand zu befestigen.

Unser Tipp:

Möchten Sie auch leere Batterien lagern - so legen Sie diese ganz einfach umgekehrt in der Aufbewahrungsbox.

Die Box im Überblick:

  • Stabile Batterie-Vorratsbox aus robustem Kunststoff, geeignet für Micro AAA, Mignon AA, und 9V E-Block Batterien/Akkus
  • Durch die übersichtliche Box sind immer alle Batterien aufgeräumt und sicher verstaut
  • Nie wieder leere Batterien in der Box
  • Die wiederverschließbare Box bietet Platz für 24x Mignon, 16x Micro und 4x 9V E-Block Batterien/Akkus
  • Mithilfe der praktischen Aufhängeösen kann die Batteriebox an der Wand befestigt werden (inkl. 2 Schrauben + Dübel)
  • Der robuste Kunststoffdeckel bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub
  • Schutz vor Kurzschluss und mechanischer überlastung der Batterien bzw. Akkus
Weitere Informationen:
geeignet für:
Batterien & Akkus / 24x Mignon AA, 16x Micro AAA, 4x 9V E-Block
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akkubox, Batteriebox, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, ansmann akkubox, 9v block akku, Akku-Box, Aufbewahrung Batterien, Aufbewahrung Akkus, Aufbewahrung SD Karte, Box für Akkus, Box für SD Karten, AAA-Batterien, AAA-Akku, AA-Batterien, AA-Akku, Transportbox, Transportbox für Zellen, Akkuboxen, Micro, Mignon, Batterie Box, Behälter für Batterien
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1520-0004
ab € 12,19*
Ähnlich
Ansmann
4000740
ab € 0,68*
Ähnlich
Ansmann
1900-0036
ab € 2,75*
Ähnlich
Ansmann
4000033
ab € 2,42*
Ähnlich
Ansmann
1900-0041-1
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.