Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Lightning Kabel 120 cm iPhone Ladekabel mit Aluminum Gehäuse für iPhone/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Lightning Kabel 120 cm iPhone Ladekabel mit Aluminum Gehäuse für iPhone/
ANSMANN Lightning Kabel 120 cm iPhone Ladekabel mit Aluminum Gehäuse für iPhone/
ANSMANN Lightning Kabel 120 cm iPhone Ladekabel mit Aluminum Gehäuse für iPhone/
ANSMANN Lightning Kabel 120 cm iPhone Ladekabel mit Aluminum Gehäuse für iPhone/
ANSMANN Lightning Kabel 120 cm iPhone Ladekabel mit Aluminum Gehäuse für iPhone/
Artikel-Nr.:
     C3475-1700-0078
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0078
EAN/GTIN:
     4013674131211
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Optimale Ladelösung

Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps.

Robust und langlebig

Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.

Perfekter Sitz

Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung.
Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.

Kompatibilität

Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Lightning Anschluss verfügen:
iPhone X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad und weitere Anwendungen.

... > Ansmann > Multimedia > Kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.