| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0152 Herst.-Nr.: 1600-0152 EAN/GTIN: 4013674106004 |
| |
|
| | |
| Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die IL300R ist eine professionelle Werkstattleuchte im exklusiven und neuen ANSMANN-Design. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie. Leistungsstarke Leuchtkraft Durch den Einsatz neuester SMD-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives weißes Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 555 Lux und 325 Lumen, bei einer Distanz von einem Meter zum Arbeitsbereich. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht. Ergonomische Designkonzept durch und durch Das robuste Gehäuse ist ergonomisch geformt. Die gummierten Grifffläche sorgt für den nötigen Gripp bei anspruchsvolle Arbeiten. Mit vielen praktischen Kniffen ist die IL300R ein absolutes Multitalent, ideal für vielseitige Anwender. So hat sie einen um 180° drehbaren und in acht Stufen arretierbaren Lampengriff für die flexible Lichtausrichtung. Zwei herausklappbare, um 360° drehbare Haken auf der Gehäuserückseite bieten zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten. Zwei Haltemagnete dienen der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Starker Akku - aufladen und loslegen Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf ca. 3,5 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 9 Stunden Leuchtdauer. Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per KFZ-Adapter im Fahrzeug geladen werden. Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der IL300R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! Die Funktionen im Überblick: - Professionelle Werkstattleuchte mit neuester SMD LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche
- Um 180° drehbarer, in acht Stufen arretierbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Zwei herausklappbare, um 360° drehbare Haken auf der Gehäuserückseite
- Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite des Griffs
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 2200mAh)
- Lademöglichkeit über mitgeliefertes USB Kabel
- Akku- Ladekontrollanzeige über DUO-LED
- LEUCHTSTARK: Dank neuester SMD LED Technik & vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten ist die Werkstattleuchte der ideale leuchtende Helfer - ob bei Inspektion Heimwerken Camping oder Outdoor
- FLEXIBEL: Der LED Baustrahler ist am Griff 180° drehbar & durch den breiten Abstrahlwinkel wird das warmweiße Licht gleichmäßig verteilt / Homogene Beleuchtung von Details & Flächen
- EINSTELLBAR: 2 herausklappbare, um 360° drehbare Haken & 2 Haltemagnete auf der Rückseite bieten eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten & maximalen Arbeitskomfort - die Hände bleiben frei für Ihr Projekt
- FUNKTIONEN: Dank dem zusätzlichen Spotlight für leistungsstarkes Präzisionslicht & der ergonomisch geformten, gummierten Griffläche ist die LED Handlampe auch für anspruchsvolle Arbeiten perfekt geeignet
- LIEFERUMFANG: 1x LED Arbeitsleuchte IL300R mit fest verbauten Lithium-Akku (3,7V / 2200mAh) & LED Ladekontrollanzeige / 1x Micro USB Kabel - Arbeitslicht hell & mit Magnet als Arbeitscheinwerfer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, smd-led arbeitslampe, handlampe 42v, handlampe, arbeitsleuchten, werkstattlampen, arbeitslampen, handstrahler, schwenkbar |
| | |
| |