| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0145 Herst.-Nr.: 1600-0145 EAN/GTIN: 4013674100750 |
| |
|
| | |
| Vielseitig und griffig Die professionelle Taschenlampe FUTURE T150 von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. Durch die Verwendung eines großen Schalters in der Endkappe ist die Lampe ideal für den Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen. Ultra hell, stoßfest und spritzwasserdicht Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause CREE und einem hocheffizientem Reflektorsystem, ist die Taschenlampe optimiert auf optimale Lichtausbeute und Leuchtweite. Die Lampe ist gegen Staub und Spritzwasser nach IP54 geschützt und bis 1m Fallhöhe stoßfest. Hocheffizientes Reflektorsystem mit langer Leuchtdauer Die FUTURE T150 erreicht eine Helligkeit bis zu 150 Lumen bei voller Leuchtkraft, bei einer Leuchtdauer von ca. 10 Stunden. Durch das hocheffiziente Reflektorsystem sind Leuchtweiten von bis zu 150 Metern möglich. Ausgeliefert wird sie inklusive zwei Alkaline Mignon AA Batterien und einer Handschlaufe. Die Funktionen im Überblick: - Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute und Optimierung der Reichweite
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 150 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 10 Stunden
- Leuchtweite bis zu 150 Meter
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 2x Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe
- Multitalent: Die Taschenlampe besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche - ideale Begleiter für Anwender mit hohen Qualiätsansprüchen
- Durch die Verwendung eines großen Schalters in der Endkappe ist die Lampe ideal für den Einhandbetrieb und bietet eine leichte Handhabung auch mit Handschuhen
- Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie und einem hocheffizientem Reflektorsystem, ist die Taschenlampe optimiert auf optimale Lichtausbeute und Leuchtweite bis zu 150m
- Echter Allrounder: Dank des robusten Flugzeug-Aluminiums ist die LED Leuchte spritzwassergeschützt IP54 und stoßfest bis 1m Fallhöhe - der ideale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten
- Lieferumfang: 1 x Taschenlampe T150, 2x Mignon AA Batterien, Lanyard / Die LED Lampe für professionellen Arbeitseinsatz und Outdoor-Aktivitäten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, stabtaschenlampe, metalltaschenlampe ansmann |
| | |
| |