Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN 35er Akkubox Alkaline Batterien AAA/AA/Baby C/Mono D/9V E-Block Sparbox


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
35er Akkubox AAA/AA/Baby C/Mono D/9V E-Block Sparbox - Hauptansicht
35er Akkubox AAA/AA/Baby C/Mono D/9V E-Block Sparbox - Hauptansicht
35er Akkubox AAA/AA/Baby C/Mono D/9V E-Block Sparbox - Seitenansicht
35er Akkubox AAA/AA/Baby C/Mono D/9V E-Block Sparbox - Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     615-A008621
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1520-0004
EAN/GTIN:
     4013674037216
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Akkubox
Baby Batterie

Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch

Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren.
Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand.

Zuverlässig und langes Haltbarkeitsdatum

Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Geprüfte Qualität

ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Die Batterien im Überblick:

  • ANSMANN-Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
  • Robuste Kunststoff-Vorratsbox bestückt mit 14 x Micro AAA, 12 x Mignon AA, 4 x Baby C, 4 x Mono D, 1 x E-Block 9V
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch
  • Ideal für Fernbedienung, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen und weitere Geräte
  • Lagerfähigkeit: 7 Jahre
Weitere Informationen:
Zellengröße:
AAA / AA / C / D / 9V
Zellenchemie:
Alkaline
Spannung:
1.2V / 9V
Verpackung:
Box
Micro AAA (LR03):
14 Stück
Mignon AA (LR6):
12 Stück
Baby C (LR14):
4 Stück
Mono D (LR20):
4 Stück
9V E-Block (6LR61):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Batterie 1604D, Batterie C, Batterie D, Batterie E-Block, Batterie LR14, Batterie LR20, Batterie R14, Batteriebox, Block Batterie, C Baby Batterie, D Mono Batterie, Mono Batterie, PP3 9V Batterie, 1,5v alkali batterie lr14, batterie d, batterien d 1,5v, Akku-Box, Aufbewahrung Batterien, Aufbewahrung Akkus, Aufbewahrung SD Karte, Box für Akkus, Box für SD Karten, AAA-Batterien, AAA-Akku, AA-Batterien, AA-Akku, Transportbox, Transportbox für Zellen, Akkuboxen, Micro, Mignon, Batterie Box, Behälter für Batterien
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 16,72*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 17,86*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 18,02*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,73*
€ 19,47*
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 0,41143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
4000740
ab € 0,79*
Ähnlich
Ansmann
1900-0036
ab € 2,55*
Ähnlich
Ansmann
4000033
ab € 2,04*
Ähnlich
Ansmann
1900-0031
ab € 3,79*
Ähnlich
Ansmann
1900-0041
ab € 5,48*
Ähnlich
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.