Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000876108 Herst.-Nr.: 1502-0006 EAN/GTIN: 4013674039005 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Messinstrumente, Sicherheitsgeräte wie Gasmelder, Mikrofone, Taschenlampen und vielen mehr. Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. - Leistungsstarke Alkaline Batterie
- Ersetzt: 1,5V AA / Mignon / LR6 / MN1500
- Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher
- Temperaturbeständig: -10°C bis 50°C
- Gewicht je Zelle: 23g (ca. 14,4 x 50,4mm)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 310 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1849* | € 0,2354* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1844* | € 0,2644* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,21* | € 0,31* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,25* | € 0,37* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 310 Stück ( entspricht € 72,974* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|