|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C3475-1400-0056 Herst.-Nr.: 1400-0056 EAN/GTIN: 4013674031931 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. - Der ANSMANN Akkupack ist kompatibel als Akku für Panasonic Kameras & überzeugt mit einer Accu Kapazität von 1000 mAh & 7,4V - der universelle Ersatzakku für Vielanwender
- Passgenau & leicht einzusetzen: Der aufladbare Akku ist durch die universelle Geräte-Kompatibilität ideal für viele Kameramodelle wie Fotoapparat Digitalkamera Digicam Spiegelreflexkamera von Panasonic
- Sicherheit: Der Lithium-Ionen Akku ist gegen Überladung, Überspannung, Kurzschluss sowie Memory-Effekt geschützt / Garantiert konstante & einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
- Kompatibel mit: Panasonic Lumix DMC-FZ62, DMC-FZ200, DMC-FZ300, DMC-FZ1000, DMC-FZ2000, DMC-G5, DMC-G5K, DMC-G5W, DMC-G5X, DMC-G70, DMC-GX8, DMC-GH2
- Lieferumfang: 1x A-Pan DMW-BLC12 Li-Ion Ersatzakku / 7,4 Volt & 1000 mAh / wiederaufladbarer Akku Pack ideal als Zusatzakku für viele Kameramodelle von Panasonic / Maße: Maße: 4,8 x 3,6 x 1,7 cm (LxBxH)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Fuji, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku camcorder panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, DMWBLC12, sofortbildkamera, digitalkamera, spiegelreflexkamera, camera |
|  |  |
| |