| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1400-0028 Herst.-Nr.: 1400-0028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. - Die ANSMANN Akku Batterien sind kompatibel als Akku für Canon - der universelle Ersatzakku für Vielanwender
- Leistungsstarke Ladekraft Der Kameraakku überzeugt mit einer Akkukapazität von 600 mAh und 3,7V - auch als Basisakku verwendbar
- Passgenau & leicht einzusetzen Die ANSMANN Hochleistungsakkus sind durch die universelle Geräte-Kompatibilität ideal für viele Kameramodelle und zusätzlich um Geld zu sparen
- Powerful Dank der Lithium-Ionen-Akku Technik entsteht Schutz gegen Tiefenentladung kein Memory-Effekt / Garantiert konstante einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
- Lieferumfang 1 x ANSMANN 1400-0028 A-Can NB 11 L Li-Ion Ersatzakku / 3,7V & 600 mAh / Akkubatterie für Digitalkameras / Maße 4 x 3 5 x 0 5 cm (LxBxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, digitalkamera akku 3,7v 630mah, akku für canon, akku für video-digitalkamera 3.7v |
| | |
| |