Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Mignon AA Akku maxE PRO vorgeladen geringe Entladung (4er Pack +Akkubox)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NiMH Akkus Mignon AA 1900mAh maxE Pro 4er Akkubox - Hauptansicht
NiMH Akkus Mignon AA 1900mAh maxE Pro 4er Akkubox - Hauptansicht
NiMH Akkus Mignon AA 1900mAh maxE Pro 4er Akkubox - Zellen
Artikel-Nr.:
     3475-1302-0013-1
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1302-0013-1
EAN/GTIN:
     4013674056989
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

ANSMANN Mignon AA Akkus maxE PRO (2100mal aufladbar)

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch + geringe Selbstentladung

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE PRO hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.

Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit

Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 2100mal wiederaufladbar.

TÜV-geprüft

Die Akkus sind vom TÜV Saarland erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und sicherheitsrelevante Anforderungen geprüft.

Schnelladefähig

Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.

Kein Memory-Effekt

Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

Was genau bedeutet maxE?

Die Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 95% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert.
Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Zellengröße:
Mignon AA
Zellenchemie:
NiMH
Akku-Kapazität:
1900mAh
Spannung:
1.2V
Schnelladefähig:
Ja
Anzahl der Zellen:
4
Verpackung:
Box
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akkubox, Batteriebox, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, ansmann akkubox, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Vorgeladene Ni-MH AA-Akkus, Ni-MH AAA Akkus, Akkubatterien, Akkus mit niedrige Selbstentladung, Akkus mit Hohe Kapazität, Akkus für Winteraktivitäten, Akkus für den Skiurlaub, Akkus für Digitalkameras, Akkus für Taschenlampen, Akkus für elektrische Zahnbürsten, Panasonic Eneloop Akkus, Micro AAA Akku, Akkuboxen, Rechargeable Accu Ready2Use, Professional-Akkus, Akku für Siemens-Gigaset-Telefon, Akkus für Drohne, Schnellladefähig, Umweltfreundliche Batterien, Mignon Akkus, aa akku, aa akku 2700mah, aa akku amazon, aa akku batterien, aa akku eneloop, aa akku ladegerät, aa, akku-ladegerät, aa akkus, aa batterie wiederaufladbar, aa batterien akku, accu aa, akku aa, akku aa 3000mah, Akkubatterie, high performance akku, Hochleistung, Kamera akku, Mignon akkus, Photo akku, wiederaufladebare batterie, nimh akku aaa, aaa akku 1000mAh, 2750mAh, 1100mAh Akku, 550mAh Phone Akku, Digitalakkus, Solarakkus, DECT, NiZn Akkus, Wireless Akku, MaxE, Lithium Akkus, Lithium Batterie, Akku Nickel-Zink, NiZn, maxE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3475
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,25*
€ 9,70*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 12,03*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 15,43*
€ 17,85*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 20,30*
€ 23,30*
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 3,90*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG