Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN ECO Smart Set Akku-Ladegerät für AAA/AA Akkus + 4x Mignon AA Akku 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart Eco Set Hauptansicht
Smart Eco Set Hauptansicht
Smart Eco Set Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     C3475-1101-0004
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1101-0004
EAN/GTIN:
     4013674016440
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

Stecker-Ladegerät für 2 oder 4 Micro AAA / Mignon AA Akkus

Kompaktes Ladegeräteset inklusive 4x Mignon 800mAh NiMH maxE-Akkus. Es können 2 oder 4 NiCd oder NiMH Akkus der Größen Micro AAA oder Mignon AA geladen werden
Das Smart Eco Set ist mit Ladeanzeigen, Verpolschutz und automatischer Ladestromanpassung ausgestattet.

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro AAA (HR03) | Mignon AA (HR6)
Eingangsspannung:
230V AC
Ladestrom Micro AAA (HR03):
120mA (2/4)
Ladestrom Mignon AA (HR6):
250mA (2/4)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, ladegerät, ladestation, akku ladegerät, universal ladegerät, charger, nimh ladegerät, batterie ladegerät, ladegerät aa, aaa, stecker ladegerät, steckerladegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035352
ab € 10,255*
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 9,03*
Zubehör
Ansmann
5030772
ab € 4,48*
Zubehör
Ansmann
5035232
ab € 8,32*
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 9,65*
Zubehör
Ansmann
5035092
ab € 12,12*
Zubehör
Ansmann
5030642
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.