Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
ANSMANN Akku-Ladegerät für 2x NiMH AA/AAA Akkus - Automatik Batterieladegerät
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0091
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0091
EAN/GTIN:
     4013674161096
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Perfekt Laden ist so einfach – "PERFECT 7"- Ladetechnologie

Dank der intelligenten "PERFECT 7"-Ladetechnologie sorgt das Comfort Mini präzise und schnell für volle Akkus. Die vollautomatische 7-Stufen-Ladung maximiert die Lebensdauer und die Leistung Ihrer Akkus erheblich. Das innovative Ladeverfahren basiert auf neuesten Erkenntnissen aus der Akku-Forschung und berücksichtigt eine Vielzahl von individuellen Parametern. Somit gehört es zu den höchst entwickelsten und innovativsten Ladegeräten am Markt.

PERFECT 7 CHARGING – The next level NiMH charging technology
  1. Kapazitätsschnelltest
    Direkt nach dem Einlegen ermittelt der Kapazitätsschnelltest die Restladung Ihres Akkus und zeigt diese im LED-Panel für 5 Sekunden an. Die automatische Erkennung leistungsschwacher Akkus vermeidet negative Überraschungen.
  2. Schonende Vorladung
    Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringerem Strom vorgeladen.
  3. Akku Analyse
    Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und ausgewertet, um festzustellen, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist.
  4. Schnelllademodus
    Das neue Comfort Mini von ANSMANN lädt Ihre kompatiblen NiMH-Akkus mit bis zu 800 mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf. Das spart Ihnen nicht nur Leerlaufzeit, sondern ermöglicht auch, mit insgesamt weniger Akkus auszukommen.
  5. IQ-Abschaltung
    Gleich mehrere Schutzmechanismen bewahren die eingelegten Akkus vor Überhitzung und Überladung. So können Sie sich bequem zurücklehnen, während Ihr Akku wieder auf volle Leistungsfähigkeit geladen wird.
  6. Top-Off-Ladung
    Bei dieser Stufe wird sichergestellt, dass der Akku schonend zu 100% vollgeladen wird.
  7. Erhaltungsladung
    Der Akku wird mittels Ladeimpulse in vollständig geladenem Zustand gehalten
Intuitiv und kompakt

Durch das kompakte Design des Ladegerätes ist es möglich, dieses bequem auf Reisen mitzunehmen oder bei Outdoor-Aktivitäten stets griffbereit zu haben. In Kombination mit einer geeigneten Powerbank kann das Ladegerät auch komplett mobil betrieben werden und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Nicht nur über eine Powerbank, sondern auch über jeglichen anderen USB-Anschluss kann das Ladegerät angeschlossen werden. Es funktioniert nach dem einfachen Prinzip einlegen und loslegen. Die übersichtliche Statusanzeige ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die einfache 3-farbige LED-Anzeige ist das Ablesen des jeweiligen Zellen-Status kinderleicht.

Geeignet für Micro AAA und Mignon AA Akkus

Das intelligente Schnellladegerät kann bis zu 2 Akkus der Größen Mignon und/oder Micro laden. Die Akkus können dabei gemischt in einen beliebigen Ladeschacht eingelegt werden. Es ist keine Rücksicht auf Baugröße oder Kapazität notwendig. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen.

Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.