| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0076-590 Herst.-Nr.: 1001-0076-590 EAN/GTIN: 4013674143740 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Powerline 4 Smart Ladegerät für 1-4x AAA/AA Akkus Mit dem Powerline 4 Smart können Sie problemlos bis zu vier Akkus der Größen Mignon AA und Micro AAA aufladen. Der Akku-Ladestand vor Ladebeginn ist dabei ohne Bedeutung, denn jeder Akkuschacht wird separat überwacht, sodass die Akkus unabhängig voneinander geladen werden. Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestatus Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert. Einfachste Bedienung Das Gerät erkennt Ihre eingelegten Akkus vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen über Knöpfe oder Schalter. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingelegt haben. Defekte Zellen erkennt das Gerät selbstständig und gibt Ihnen einen Hinweis, diese auszusortieren. Reparatur-Modus Das Powerline 4 Smart ermöglicht tiefentladene Zellen wieder zu reaktivieren. Das Ladegerät erkennt den Zustand der Akkus und startet vollautomatisch einen Reparatur-Modus, dessen spezielle, schonende Puls-Ladetechnik die Akkus wieder auffrischt und versucht sie auf ihr altes Leistungsniveau zu bringen. Schonende Ladung Das Ladegerät hat eine hochwertige Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zellen voll aufgeladen sind, sowie die schonende Erhaltungsladung für alle Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Features - Lädt 1, 2, 3 oder 4 Akkus
- 4x 500mA Ladestrom
- Akku Repair-Modus (für tiefentladene Akkus)
- Weltweit einsetzbar
- Ladezeit: 1000mAh = ca. 2:30h | 2500mAh = ca. 6h
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, ladegerät nimh mignon |
| | |
| |