Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku Ladegerät „Powerline 4 Smart“ für 1-4 AA und AAA Akkus inklusive 4x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Akku Ladegerät „Powerline 4 Smart“ für 1-4 AA und AAA Akkus inklusive 4x
ANSMANN Akku Ladegerät „Powerline 4 Smart“ für 1-4 AA und AAA Akkus inklusive 4x
ANSMANN Akku Ladegerät „Powerline 4 Smart“ für 1-4 AA und AAA Akkus inklusive 4x
ANSMANN Akku Ladegerät „Powerline 4 Smart“ für 1-4 AA und AAA Akkus inklusive 4x
ANSMANN Akku Ladegerät „Powerline 4 Smart“ für 1-4 AA und AAA Akkus inklusive 4x
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0049-01
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0049-01
EAN/GTIN:
     4013674191505
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
ANSMANN Powerline 4 Smart

Ladegerät für 1-4x AAA/AA Akkus

Mit dem Powerline 4 Smart können Sie problemlos bis zu vier Akkus der Größen Mignon AA und Micro AAA aufladen. Der Akku-Ladestand vor Ladebeginn ist dabei ohne Bedeutung, denn jeder Akkuschacht wird separat überwacht, sodass die Akkus unabhängig voneinander geladen werden. Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestatus Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert.

Einfachste Bedienung

Das Gerät erkennt Ihre eingelegten Akkus vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen über Knöpfe oder Schalter. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingelegt haben. Defekte Zellen erkennt das Gerät selbstständig und gibt Ihnen einen Hinweis, diese auszusortieren.

Reparatur-Modus

Das Powerline 4 Smart ermöglicht tiefentladene Zellen wieder zu reaktivieren. Das Ladegerät erkennt den Zustand der Akkus und startet vollautomatisch einen Reparatur-Modus, dessen spezielle, schonende Puls-Ladetechnik die Akkus wieder auffrischt und versucht sie auf ihr altes Leistungsniveau zu bringen.

Schonende Ladung

Das Ladegerät hat eine hochwertige Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zellen voll aufgeladen sind, sowie die schonende Erhaltungsladung für alle Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang.

Features

  • Lädt 1, 2, 3 oder 4 Akkus
  • 4x 500mA Ladestrom
  • Akku Repair-Modus (für tiefentladene Akkus)
  • Weltweit einsetzbar
  • Ladezeit: 1000mAh = ca. 2:30h | 2500mAh = ca. 6h
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, Ansmann; Ladegerät; Akku; Batterie; NiMH; NiCD; 1, 2V; Micro AAA; Mignon AA; Hama; Technoline; Varta; Kraftmax; Duracell; AccuPower; Panasonic; Sanyo; Energizer; Akkulader; Akkuladegerät; Akku-Ladegerät; Auflader; Aufladung; Lader; Aufladegerät; Akkus; Accu; Accus; Batterien; battery; batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.