Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN PhotoCam Vario Univeral Ladegerät für Li-Ion/Li-Po Akkus & NiMH AA/AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät PhotoCam Vario - Hauptansicht
Ladegerät PhotoCam Vario - Hauptansicht
Ladegerät PhotoCam Vario - Anwendungsbeispiel 1
Ladegerät PhotoCam Vario - Anwendungsbeispiel 2
Ladegerät PhotoCam Vario - Anwendungsbeispiel 3
Ladegerät PhotoCam Vario - Zubehör
Ladegerät PhotoCam Vario - Verpackung
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     643-456195
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0019
EAN/GTIN:
     4013674027583
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

Für 3,6V/3,7V oder 7,2/7,4V Akkupacks & 1,2V NiMH Rundzellen

Die geniale Konstruktion des PhotoCam Vario ermöglicht es nahezu alle Li-Ion Akkupacks und Li-Po Akkupacks zu laden. Egal ob Akkupack für Digitalkamera, Camcorder oder Handy, die verschiebbaren Kontakte lassen sich entsprechend variieren und machen das PhotoCam Vario zum Alleskönner.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit klassische NiMH Rundzellen-Akkus der Größen Micro AAA und Mignon AA zu laden. Das ist für unterwegs und auf Reisen von enormem Vorteil, weil nur ein Gerät für alle Akkus benötigt wird.

Zusätzlich Smartphone und weitere Anwendungen ladbar

Das mitgelieferte USB-Ladekabel dient zudem als Ladegerät für weitere Anwendungen, wie Smartphone oder Tablet.

Unverzichtbare Features

Die Spannung und Polarität wird automatischer erkannt. Ein Verpolen, Kurzschließen oder falsches Einlegen der Akkus ist damit ausgeschlossen. Nach Kontaktierung des Akkupacks beginnt automatisch die microcontrollergesteuerte Ladung. Bei den NiMH-Akkus wird nach Ladeende auf Impulserhaltungsladung umgeschalten, somit werden die Akkus frisch gehalten und sind jederzeit voll einsatzbereit.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige informiert über den Ladestatus. Es gibt eine Charge und Error Anzeige. Die LED-Ready-Anzeige signalisiert, wenn der Akku vollaufgeladen ist.

Weltweit und im KFZ einsetzbar

Das PhotoCam Vario ist sehr kompakt und bietet daher einen weiteren Vorteil für den Einsatz unterwegs. Dank USB-Netzteil mit Weitbereichseingang (100V-240V AC / 50-60Hz) weltweit einsetzbar. Alternativ kann das PhotoCam Vario auch mit einer Powerbank betrieben werden.

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro | Mignon | USB | Lithium Akkupack
Eingangsspannung:
100-240V AC
Ladestrom Micro AAA (HR03):
1000mA (2)
Ladestrom Mignon AA (HR6):
1000mA (2)
Ladestrom Akkupack:
600mA (3,7V)/500mA (7,4V)
Ladestrom USB:
1000mA (5V)
Überladeschutz (Erhaltungsladung):
Ja
Akku-Defekterkennung:
Ja
Sicherheitstimer:
Ja
Mikroprozessorsteuerung:
Ja
Weltweit einsetzbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladeadapter, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Akkupack, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-io akku, ansmann universalladegerät, ladegerät, ladestation, akku ladegerät, universal ladegerät, charger, nimh ladegerät, batterie ladegerät, ladegerät aa, aaa, kamera akkus, akkupack, akku pack, liion, li-ion
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 15,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,86*
€ 17,05*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 14,56*
€ 17,10*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 17,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1001-0020
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG