| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0014 Herst.-Nr.: 1001-0014 EAN/GTIN: 4013674021512 |
| |
|
| | |
| Bleiakkus sind wartungsfreie, langlebige und wirtschaftliche Energieträger, die in vielen Bereichen eingesetzt werden. Ob als Sicherungsbatterie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Computern und Anlagen, als Stromquelle für Notbeleuchtung oder als Power für Golfcaddys - Bleiakkus findet man überall. ANSMANN bietet mit dem ALCT 6-24/10 das passende Ladegerät für viele Anwendungen. Das vollautomatische Ladegerät eignet sich für wartungsfreie Blei-Akkus (Blei-Gel, Blei-Säure, Blei-Vlies) mit 6, 12 oder 24 Volt. Nach erfolgreicher Kontaktierung der Polklemmen erkennt das Gerät automatisch die Ausgangsspannung des angeschlossenen Blei-Akkus und zeigt dies durch die entsprechende LED an. Ist der Akku tiefentladen, stellt ein automatischer REFRESH-Modus mittels pulsierender Ladeströme die Grundspannung wieder her, sodass der normale Ladevorgang gestartet werden kann. Je nach Spannung ist ein Ladestrom von 1, 5 oder 10 Ampere wählbar, wodurch Autobatterien sehr schnell, aber auch kleine Motorradbatterien sehr schonend geladen werden können. Wird keine Einstellung vorgenommen, erfolgt die Ladung mit dem voreingestellten Ladestrom von 1 Ampere. Bei niedrigen Temperaturen unter 5°C sorgt ein COLD TEMPERATURE-Modus (optional) dafür, dass der Blei-Akku trotz Kälte zu 100% vollgeladen wird. Ein übersichtliches LED-Display informiert sicher und zuverlässig über die getätigten Einstellungen sowie über den Ladefortschritt (35-70-100%). Dank eines speziellen, in Eigenentwicklung entstandenen Ladeverfahrens erfolgt nach der vollständigen Aufladung die automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. So wird der Akku nicht überladen und kann auch über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen bleiben. Akkus von Motorrad, Motorboot, Rasenmäher etc. kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Ausgelegt für Bereitschaftsparallelbetrieb kann das ALCT 6-24/10 ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben und hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet/entladen wird. Somit steht der Akku immer mit voller Kapazität zur Verfügung. Und sollte er doch einmal schlapp machen, kann das ALCT 6-24/10 sogar Starthilfe leisten. Für optimale Bediensicherheit ist der Bleilader mit elektronischem Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung ausgestattet. Dank seiner zahlreichen Features sorgt das ALCT 6-24/10 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer von Blei-Akkus. TestPraktiker bewertet Kfz- & Bleiakkuladegerät ALCT 6-24/10 mit "Sehr gut" Das Verbrauchermagazin TestPraktiker testet und berichtet über Produkte im echten täglichen Einsatz, also direkt in der Praxis und nicht unter Laborbedingungen. Getestet wird, unter Mithilfe von Fachjournalisten und Ingenieuren, von Verbrauchern für Verbraucher. Von Geräten für Haus und Garten über Bürobedarf und Multimediaprodukte bis hin zu Fahrrädern werden verschiedenste Artikel auf ihre Alltagstauglichkeit hin unter die Lupe genommen. So auch das Ladegerät für Kfz-Starterbatterien ALCT 6-24/10 aus dem Hause Ansmann. Den Testern gefiel auf Anhieb die einfache Bedienbarkeit des handlichen und gut zu transportierenden Gerätes. Darüber hinaus überzeugte der Bleilader durch seine vollautomatische Steuerung sowie seine nützlichen Zusatzfunktionen und so lautete das Fazit: "Das Ansmann-Ladegerät zeichnet sich durch eine unkomplizierte Bedienung, einen günstigen Preis und eine wertige Verarbeitung aus. Schnell zur Hand, ist das Leichtgewicht sofort einsatzbereit und der aktuelle Ladezustand der angeschlossenen Batterie ist durch das übersichtlich gehaltene Display umgehend ablesbar. Sehr positiv: Auch Blei-Gel- und Blei-Vlies-Akkus werden unterstützt." - Das vielseitige KFZ Ladegerät ist mit zuverlässiger Ladung & Erhaltungsladung die ideale Wahl für eine Vielzahl an Fahrzeug-Batterien & Bleiakkus / Sichere & schonende Ladung bei maximaler Leistung
- Dank flexibel wählbaren Ladeströmen (1A, 5A & 10A) können sowohl große PKW-, als auch kleinere Motorradbatterien schnell & schonend geladen werden / Geeignet für alle Bleiakkus mit 6V, 12V & 24V
- Das KFZ Batterie Ladegerät mit Cold-Temp Modus trotzt eisigen Temperaturen & liefert auch im Winter optimale Ladeergebnisse / Praktischer Refresh Modus zum Regenerieren tiefenentladender Batterien
- Bei zur Überwinterung länger angeschlossenen Batterien erkennt das Gerät Kapazitätsverluste & lädt automatisch nach / Auch defekte Batterien & falsch gepolte Klemmen werden automatisch erkannt
- Lieferumfang: 1x Auto Ladegerät ALCT 6-24/10 mit Polklemmen / Leistungsstarker Batterielader mit Refresh Funktion & Cold-Temp Modus für PKW & Motorrad / 1x Netzkabel 2,0m / Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Starthilfe, Tischladegerät, Tischladestation, bleiakku 6 v 240ah, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, ladegerät auto, batterieladegerät auto, ladegerät autobatterie, batterieladegerät motorrad, kfz zubehör |
| | |
| |