Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Powerline 4 Pro Akku-Ladegerät (mit Entladefunktion) für AA/AAA + USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Powerline 4 Pro Detailbild
Powerline 4 Pro Detailbild
Powerline 4 Pro mit Akkus
Powerlien 4 Pro von oben
Powerline 4 Pro Anwendung
Powerline 4 Pro Daten
Powerline 4 Pro Verpackung
Artikel-Nr.:
     3517I-66768868
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0005
EAN/GTIN:
     4013674014705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH

ANSMANN Powerline 4 Pro Akku-Ladegerät für AA/AAA + USB Port

Der Alleskönner unter den Ladegeräten – auch für Smartphone und Handys.

Das Powerline 4 Pro ist die perfekte Kombination aus universellem Ladegerät und Teststation. Umfangreiche und äußerst nützliche Funktionen werden Ansprüche professioneller Anwender im gewerblichen und privaten Bereich gerecht und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Micro AAA / Mignon AA Akkus sowie USB-Geräte

Das intelligente Schnellladegerät ist für bis zu vier Akkus der Größen Mignon und/oder Micro geeignet und bietet dank einer zusätzlichen USB-Ladebuchse sogar die Möglichkeit, verschiedenste Applikationen wie Handy, Smartphone oder MP3-Player zu laden.

Ideal abgestimmte Ladeprogramme und Ladeströme für jeden Akku

Über die Ladeschachttasten können für jeden Akku individuelle Einstellungen vorgenommen werden, wodurch diese optimal gepflegt und unabhängig voneinander bis zur maximalen Kapazität geladen werden können. Es stehen vier Ladeprogramme zur Verfügung, mit denen die Akkus geladen, entladen, aufgefrischt (durch mehrmaliges Laden und Entladen) oder auf ihre Kapazität hin getestet werden können. Auf diese Weise lassen sich vorgeschädigte Akkus regenerieren und unbrauchbare Akkus einfach identifizieren und aussortieren.

Multifunktionales, übersichtliches und beleuchtetes LCD Display

Zeigt für jeden Ladeschacht separat das ausgewählte Ladeprogramm sowie die Zellspannung (in V), den Lade-/Entladestrom (in mA), die Kapazität (in mAh) oder die abgelaufene Zeit (in hh:mm) an und bietet somit eine zuverlässige Kontrolle über alle Vorgänge. Außerdem wird darüber informiert, wenn eine nicht wieder aufladbare Batterie eingelegt wurde oder ein Akku defekt ist.

Automatische Abschaltung

Modernste mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit mehrfachem Überladeschutz garantiert optimal geladene Akkus und ein schonendes Ladeverfahren.

Schnellladung

Der Ladestrom kann im Vorfeld manuell über die Funktionstasten ausgewählt und die eingelegten Rundzellen so mit bis zu 1800mA im Schnellladeverfahren geladen werden. Wird keine Einstellung vorgenommen, erfolgt die Ladung mit dem voreingestellten Ladestrom von 600mA.

Einzelüberwachung

Die Akkus können gemischt in einen beliebigen Ladeschacht eingelegt werden. Es ist keine Rücksicht auf Baugröße oder Kapazität vonnöten. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen.

Das Gerät ist weltweit (100-240V) und im Auto/ Wohnmobil über Zigarettenanzünder (12V) einsetzbar.

Weitere Informationen:
Ladbare Zellen:
Micro | Mignon | USB
Eingangsspannung:
100-240V AC, 12V DC
Ladestrom AAA:
400/600/800mA (1-4)
Ladestrom Mignon AA:
400/600/800mA (1-4), 1500/1800mA (1-2)
Ladestrom USB:
1000mA
LCD Anzeige:
Ja
Einzelschachtüberwachung:
Ja
Überladeschutz (Erhaltungsladung):
Ja
Akku-Defekterkennung:
Ja
Temperaturüberwachung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladeadapter, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ansmann ladegerät aaa, aa akku ladegerät, ladegerät micro aaa, USB-Ladegerät, Akku Ladegerät, Powerline Ladegerät, Ansmann Ladegerät, Ladegerät Universell, NiZn Ladegerät, USA Charger, Powerbank, In Car Charger, Händy Ladegerät, Samsung Ladegerät, Ladegerät, AA Akku, AAA Akkus, AA Akkus mit Ladegerät, AA Batterien mit Ladegerät, Accu Ladestation, Akku Ladestation, Akku Ladegerät für unterwegs, Akku Pflegestation, Akku Schnellladegerät, Akku-Ladegerät-Universal, Ansmann Akku, Mignon, Micro, Mono, Batterieladegerät, Einzelüberwachung, Entladefunktion, Erhaltungsladung, Kamera Akkuladegerät, Kamera Ladegerät, Digitalkamera, Ladegerät mit Akkus, Ladegerät mit Display, Ladegerät mit LCD Anzeige, Ladegerät mit LCD-Display, Ladegerät NiMh, Mikropozessor Ladegerät, Mobiles Akkuladegerät, Schnellladegerät, Schnelllader, Smart charger, smart Ladegerät, Universal
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,52*
€ 33,10*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,61*
€ 33,18*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 29,73*
€ 33,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 33,49*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,08*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG