Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
ANSMANN USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitze
Artikel-Nr.:
     C3475-1000-0017
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1000-0017
EAN/GTIN:
     4013674118120
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät

Vier Geräte – nur eine 12V-KFZ-Steckdose

Der neue ANSMANN KFZ USB-Lader bietet eine Lademöglichkeit für bis zu vier Geräte (4 USB Ports) gleichzeitig - bei nur einer belegten 12V KFZ-Buchse. Ideal für die Nutzung im PKW oder im LKW kann man zwei der vier USB-Ports ganz einfach per Kabelverbindung z.B. zu den Rücksitzen verlegen. So bekommt man eine Komplettversorgung mit USB Ladebuchsen (4x 2400mA) für jeden Fahrzeuginsassen. Dank der praktischen Klemmhalterung wird das Ladegerät sicher an den Rücksitzen (z.B. in der Tasche hinter der Rückenlehne des Fahrers) befestigt, ohne, dass es im Innenraum unordentlich aussieht oder einen Kabelsalat erzeugt. Mit 1.80m Kabellänge ist die Verlängerung optimal auf die gängigen Fahrzeuge ausgelegt, ohne viel Überschuss und dennoch lang genug auch für größere Fahrzeuge.

Multikompatible USB-Anschlüsse für alle USB-Geräte

Mit den Ansmann Universal USB-Ladegeräten versorgen Sie all Ihre Geräte mit Strom. Die hochwertigen USB-Charger sind nicht auf spezielle Geräte zugeschnitten, sondern mit allen USB-Geräten kompatibel. Egal ob iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Kindle, Samsung E-Book Reader ganz gleich welches USB-Gerät, ganz gleich von welcher Marke.

Ansmann Smart IC - die intelligente Ladesteuerung

Die meisten USB-Ladegeräte sind nur für bestimmte Geräte geeignet und liefern nicht für alle Geräte den höchsten Strom, mit dem sie eigentlich geladen werden können, sondern einen niedrigeren. Der neue Ansmann USB-Lader erkennt dank dem eingebauten Smart IC das angeschlossene Gerät und liefert den höchstmöglichen Ladestrom.

Ultra Schnellladung

Die intelligente Ladesteuerung erkennt automatisch das angeschlossene Gerät und liefert den optimalen Ladestrom- max. 2400mA / USB-Ausgang. Dadurch verkürzt sich die Ladezeit im Vergleich zu den meisten herkömmlichen USB-Ladegeräten. Die dauerhafte Kontrolle von Ausgangsspannung- und strom schützt vor Überlastung und Kurzschluss.

Die Funktionen im Überblick:
  • USB Kfz Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports, Kabellänge: 1.80m
  • Mit intelligenter Ladesteuerung, welche den höchstmöglichen Ladestrom für Ihre Endgeräte automatisch erkennt und verwendet
  • Eingang: 12-24V DC
  • Ausgang: 5V DC / max. 9600mA

Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.