Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D745 Tischtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom 760 Tischtelefon - grau
Snom 760 Tischtelefon - grau
Snom D745 Tischtelefon
Snom D745 Tischtelefon
Snom D745 Tischtelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-4259
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582049
EAN/GTIN:
     4260059582049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Snom D745 Tischtelefon

Das Design des D745 ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch außerordentlich praktisch für Benutzer, für die es ein zentrales Werkzeug bei ihrer täglichen Arbeit ist. Es ist nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch kostengünstig für den Einsatz im großen Maßstab. Durch sein elegantes Design fügt sich das D745 harmonisch auch in höchst repräsentative Umgebungen ein, und der flach- oder hochwinklig montierbare Fuß ermöglicht die Aufstellung für maximalen Bedienungskomfort und hohe Effizienz. HD-Audio liefert kristallklare Sprachqualität und das hochauflösende Display stellt Anrufe, editierbare Anruflisten, Adressbuch und andere Funktionen in einer Vielzahl von Umgebungen gut sichtbar und übersichtlich dar.

Auf dem zweiten Bildschirm stehen auf vier virtuellen Seiten jeweils acht programmierbare Tasten mit mehrfarbigen LEDs zur Verfügung. Das D745 hat einen High-Speed-USB-Anschluss für die Verbindung von Zubehör wie z.B dem D7 Erweiterungsmodul oder eines WLAN-Adapters, und einen Gigabit-Ethernet-Switch zur Anbindung an ein LAN oder an VPN für eine weitere Sicherheitsebene.

Kurze Übersicht

  • Hochauflösendes Display
  • Zwei Displays
  • 12 SIP identities
  • 8 selbstbeschriftende programmierbare LED-Tasten
  • Gigabit-Switch
  • USB-Port
  • Breitband-Audio
  • 12 SIP-Identitäte

Allgemeine Informationen

  • Gewicht (ca.): Gerät 670g, Fuß 230g
  • Abmessungen (ca.):185x220x185 mm (LxBxH)
  • Hörer: 4P4C-Anschluss
  • Farbe: schwarz

Vorteile

  • Hochauflösendes graphisches Display
  • Zweites Display mit selbst beschriftenden LED-Tasten
  • Zwei Aufstellungswinkel möglich: 46° und 28°
  • Wandaufhängung möglich
  • Freisprecheinrichtung mit Breitband-Audio
  • Durch Digital Signal Processor (DSP) verbesserte Audioqualität
  • 2-Port 1-Gigabit Ethernet-Switch (RJ45)
  • Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 2
  • USB Headset-fähig
  • D7 Erweiterungsmodul-fähig
  • USB WiFi-Stick-fähig (RT2070/RT3070-Chipsets)
  • Electronic Hook Switch (EHS)
  • Unterstützung für schnurlose Headsets

Anruf-Features

  • Kurzwahl
  • URL-Wählen
  • Lokaler Wählplan
  • Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt
  • Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar
  • Anruferkennung
  • Anklopfen
  • Anrufblockierung (Sperrliste)
  • Automatische Anrufannahme
  • Halten
  • Haltemusik
  • 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
  • Anrufweiterleitung mit oder ohne Ankündigung
  • Rufumleitung
  • Telefonbasierte 3-Teilnehmer-Konferenz
  • Nebenstellenbeobachtung, Anruferheranholung
  • Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen
  • Multicast-Durchsagen
  • Nicht-Stören-Modus (DND)
  • Tastatursperre
  • Kundennummer (CMC)
  • Unified Communications-bereit

Sicherheit

  • 802.1X Authentifizierung und EAPOL
  • Transport layer security (TLS)
  • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
  • HTTPS server/client
  • passwortgeschützte Weboberfläche
  • VPN-Unterstützung
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • LLDP-MED, RTCP-XR

Codecs und Audio

  • Codecs: G.711 A-law, µ-law; G.722 (Breitband); G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
  • Integrierte, zuweisbare Klingeltöne
  • Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator)
  • Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)

Installation

  • Über Webbrowser konfigurierbar
  • Provisionierung:
    • Automatisches Herunterladen der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP
    • DHCP Optionen 66/67
    • Snom Redirection Service
    • Fernkonfiguration per TR-069 / TR-111
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone, Telefon, Tischtelefon, SNOM, 700er Serie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
snom technology
4260059581899
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.