Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-600025
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     600025
EAN/GTIN:
     4010873120039
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Anzahl der Arbeitsleuchten: 1 Stück
Anzahl der LED'S: 52 + 1 Stück
LED-Lichtfarbe: weiß
Abmessung: 280 mm x 42 mm x 42 mm

moderne Arbeitsleuchte 
für den allgemeinen Arbeitsbereich 

• robustes Gehäuse 
• gummierter, rutschfester Handgriff 
• mit Handschlaufe, EIN/AUS-Drucktaste 
• 52 hell-weiß leuchtende LEDs seitlich und eine LED oben 
• inkl. 3x 1,5 V Batterie (Typ AA, Art.-Nr.: 60 9282) 

Option 
• Art.-Nr. 60 0025SET Thekendisplay mit 12 LED-Arbeitsleuchten


made in china
Weitere Suchbegriffe: handlampe batterie, handlampe, arbeitslampe led, LED-Arbeitsleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.