Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißnadel, Ø 4 mm, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-334604
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     334604
EAN/GTIN:
     4010873496042
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel vogel
anreißnadel
Gerade u. gebogene auswechselbare Spitzen, Griff gerändelt
Artikel wird in Folie geschweißt
Messbereich: 250 mm
Durchmesser: Ø 4 mm

Mit gehärteten Spitzen

•    aus hochwertigem Spezial-Stahl

made in India
Weitere Suchbegriffe: reißnadel 250 mm lang, Ø 4 mm, 250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.