Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-, Mess- und Spannprisma, gehärtet, für Wellen Ø 6 - 30 mm, 70 mm x 60 mm x 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-331002
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     331002
EAN/GTIN:
     4010873320613
Suchbegriffe:
Magnet Spannprisma
Magnetprisma
magnet spannprisma
Parallelitätstoleranz: +- 0.05 mm
Abmessung: 70 mm x 60 mm x 73 mm
Wellen: Ø 6 - 30 mm
Magnet-Haftkraft Prisma: 700 N
Magnet-Haftkraft Fläche: N

•    aus Spezialstahl
•    mit Ein-/Aus-Schalter aus Metall
•    mit flachem Magnetfuß
•    mit 90° Prismeneinschnitt
•    eben, parallel und rechtwinklig bearbeitet

made in china
Weitere Suchbegriffe: Magnet-, Mess- und Spannprisma, gehärtet, für Wellen Ø 6 - 30 mm, 70 mm x 60 mm x 73 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.