Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Hand Tachometer, 1 - 99999 1/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-270160
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     270160
EAN/GTIN:
     4010873432415
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Messbereich: 1 - 99999 1/Min.
Messabstand max.: 600 mm (optisch)
Lagertemperatur: -20° C ~ + 70°C
Betriebstemperatur: 0° C ~ + 50°C
Set Inhalt:

Verlängerungswelle (270160-2), Wechsel-Aufsatz (270160-3), Antriebmessspitze (270160-5), Messrad 0.1 m (270160-6), Messrad 6 inch (270160-7), Reflexstreifen, 10 Stk. (270160-8), Batterie AA 1.5 V (609282)

Mit LCD-Anzeige für optische oder mechanische Drehzahlerfassung

•    Messwert-Genauigkeit ± 0,02 % vom Messbereichs-Endwert ± 1 Digit
•    5-stelliges LCD-Anzeige, Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
•    direkte und optische Drehzahlerfassung
•    autom. Off-Funktion, das Gerät schaltet nach 30 Sek. ab
•    autom. min./max./AVG-Speicherfunktion, Anzeige über Memory-Taste abrufbar
•    Modetaste zum Einschalten auf die gewünschte Messgröße
•    Stromversorgung über 2x 1,5 V Batterie (Typ AA, Art.-Nr.: 60 9282),
     oder Akkus (optional)
•    umfangreiches Zubehör wird mitgeliefert: Handtachometer, 10 Reflexmarken,
     Adapter für direkte Messung 1:1, Gummispitze, Laufrad 0,1 m und 6“
•    inkl. 2x 1,5 V Batterien (Typ AA, Art.-Nr.: 60 9282), mit Bedienungsanleitung
      und Test-Zertifikat, im Tragekoffer

Option
•    Art.-Nr. 27 0160-8 Reflexstreifen (10 Stück)

made in germany
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, tachometer vogel, drehzahl messgerät, Digital Hand Tachometer, 1 - 99999 1/min.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.