Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-255001
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     255001
EAN/GTIN:
     4010873440137
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Gesamthöhe: 400 mm
Gestänge Ø x L: Ø 10/12 mm x 345 mm
Ausladung: 330 mm
Gewinde: M 8 mm
Magnetfuß: 65 mm x 50 mm x 55 mm
Magnethaftkraft: 600 N

Gelenkarm mit mechanischer Zentralklemmung
Insbesondere für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Uneingeschränkte Beweglichkeit

•    verchromtes, rostgeschütztes Gestänge, allseitig drehbar
•    bei Art.-Nr. 25 0401, 25 5001, 25 0319 und 25 0320
     kräftiger Magnetfuß mit Ein/Aus-Drehschalter aus Kunststoff,
     prismatischer Sohle und mit rückseitig geschliffener Anschlagfläche
•    bei Art.-Nr. 25 0300 und 25 0304 mit Permanent-Magnetfuß
•    Magnetfuß lackiert
•    Messuhr-Aufnahmebohrung Ø 8 mm und Schwalbenschwanz-Halterung
    für Fühlhebel-Messgeräte, mit Feineinstellung
•    bei Art.-Nr. 25 0300 und 25 0320:
    Ø 6 mm Aufnahmebohrung und Schwalbenschwanzführung

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.