Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uhr-Messschieber DIN 862, IP40, 0 - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-200130
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     200130
EAN/GTIN:
     4010873433429
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messbereich: 0 - 150 mm Ablesung: 0.01 mm Zeigerumdrehung: 1 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Präzisions-Modell, staubgeschützte Mechanik für schnelles und präzises Ablesen • rostfreie, gehärtete Ausführung • Messschiene matt verchromt, Skala gelasert • Messschnäbel fein geschliffen und geläppt • stoßgeschütztes Gehäuse • mit Feststellschraube • inkl. Kalibrier-Zertifikat made in china
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen-messschieber, vogel uhrenmessschieber, Messschieber mit Rundskala, mechanischer Messschieber mit Rundskala, Meßschieber, DIN 862, IP 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.