Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messrad, IP51, 999,999 m / 999,999.9 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-140210
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     140210
EAN/GTIN:
     4010873503306
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad vogel
messrad
Messbereich: 999,999 m / 999,999.9 ft
Ablesung: 0.1 m
Max. Fehlertoleranz: 0.5 %
Abmessung: 1122 x 318 x 85 mm

IP51: Staub- und tropfwassergeschützte Tastatur

• Leichtbau-Konstruktion aus Stahl, schwarz lackiert
• robuste, zusammenklappbare Konstruktion, mit Batterie-Betrieb
• große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 12 mm, mit Hintergrundbeleuchtung
• Ein/Aus-Druckschalter, autom. Abschaltung nach ca. 3 Min.
• „Smart Wheel“-Funktion (autom. Berücksichtigung des Zählradradius für eine genaue
  Wand-zu-Wand Messung)
• Start/Stop Modus zur Vermeidung von Fehlmessungen
• Berechnung von Fläche oder Volumen über Tastaturfeld möglich
• HOLD-Funktion, Speicherfunktion, Reset-Löschtaste
• Ablesung in Meter / Feet / Yard / m² / feet² / yard² / m3 / feet3 / yard3  
• Kunststoffmessrad mit Gummiummantelung, Ständer zum Abstellen
• Einsatzbereich von -10° bis +60°C, Handgriff aus schlagfestem Kunststoff
• inkl. 4x 1,5 V Batterie (Typ AAA, Art.-Nr.: 60 9283),
  mit Bedienungsanleitung
• Lieferung inkl. Tragetasche mit Hängeschlaufe

made in china
Weitere Suchbegriffe: Digital-Messrad, IP51, 999, 999 m / 999, 999.9 ft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.