Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., geschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., geschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., geschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., geschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.11.0360
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0360
EAN/GTIN:
     7611990173983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
Adapter RJ-45

19"-Keystone-Patchpanel als geschirmte Version

  • Das System besteht aus dem 19"-Modulträger mit Erdungsanschluss und - geschirmten - Keystones (Modulen)
  • Anschluss der Kabel an die Keystones über LSA-Anschlusstechnik; aufgedruckte Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568 A und 568 B
  • Keystone-Führungen mit zusätzlichem Metallführungsraster mit Erdungskabel
  • Farbe: schwarz
  • Hinweis: Keystones nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
max. 24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
modularer Aufbau:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
640.2 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
0.786 kg
Bruttogewicht:
0,786
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, roline rj45 adapter, 19 zoll modulträger, patchpanel 24 port, geschirmt, 24P, Cat6, Keystone, Kat.6, KeystonePatchpanel, NetzwerkAnschluss, schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0358
ab € 4,78*
Zubehör
ROLINE
26.11.0367
ab € 5,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.0835
ab € 7,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.0890
ab € 102,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.