Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
ROLINE W-LAN Broadband Router, 11b/g/n, 150Mbit/s
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1779
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.18.1779
EAN/GTIN:
     7611990199297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
Wireless Lan Router

Die ROLINE Wireless LAN Produkte erlauben sowohl die drahtlose Verbindung zwischen PCs und Notebooks, als auch die Anbindung an bestehende 10/100-LANs über einen Router.

  • Mit drehbarer Dipol-Antenne
  • Bietet einen RJ45 Port zum Anschluss eines DSL-Modems und vier geswitchte 10/100 Ports für den LAN-Anschluss
  • Kompatibel mit 2.4GHz 802.11b/g Standard (bis 54Mbit/s) und Kompatibel mit IEEE 802.11n (bis 150Mbit/s)
  • Unterstützt 64/128-bit WEP Verschlüsselung und WPA, WPA2
  • Unterstützt WMM Funktion
  • Unterstützt DMZ
  • Unterstützt AP, WDS, AP+WDS für Multi-Wireless Verbindung
  • WAN IP über PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
WLAN-Router
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
DSL, LAN, WLAN
WLAN Unterstützung:
ja
Integrierter Switch:
ja
Integriertes ADSL Modem:
nein
WAN Schnittstellen:
RJ-45
LAN Schnittstellen:
4x RJ-45
NAT:
ja
NAT (ein/aus):
nein
DHCP:
ja
PPTP:
ja
PPPoE:
ja
VPN Passthrough:
ja
Dynamisches DNS:
ja
WEB basierende Konfiguration:
ja
WLAN Access Point:
ja
WLAN IEEE Standard:
IEEE 802.11 n/b/g
WLAN Frequenz GHz:
2,4 GHz
WLAN WEP Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
WLAN Roaming:
ja
Abmessungen (HxBxT):
30,72 x 125,2 x 183 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Leistungsaufnahme:
9 VDC, 0,5 A
Bruttogewicht:
0,56
Aktuelle Katalogausgabe:
18.1
Aktuelle Katalogseite:
A.7
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, dsl router, 150Mbit/s, WirelessLANrouter, 802.11b/g, angebote, günstig, 2.4GHz, schnäppchen, WLANRouter, restposten, drahtlos, Netzwerk, 54Mbit/s, IEEE 802.11n, DHCP Server, Dipol-Antenne, Wireless LAN
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 11,27*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 13,68*
€ 16,94*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 17,23*
€ 20,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.