| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-21.15.1344 Herst.-Nr.: 21.15.1344 EAN/GTIN: 7611990155941 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte
Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D). Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | S/FTP Patchkabel | Farbe: | blau | Länge: | 2 m | Schirmungstyp: | SFTP | Übertragungsqualität: | Cat6 / Class E | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Farbe (Tülle): | blau | Kabel LSOH: | nein | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Gewicht: | 83.5 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.09 kg | Bruttogewicht: | 0,09 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: roline s/ftp patchkabel kat 6 blau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kat.6, Twisted-Pair-Kabel, 250MHz, geschirmt, Netzwerkkabel, RJ45, LAN, Internetkabel, TP-Kabel, Netzwerk, lankabel, kabel, S/FTP, PiMF-kabel, TwistedPair, Lan-Kabel, pimf, SFTP, stecker, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, Gigabit, RJ45Kabel, anschlusskabel, patchkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, twistedpairkabel, Ethernet, Netzwerkanschlusskabel, CAT6, STP |
| | |
| |