Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 300 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 300 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 300 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 300 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0884
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0884
EAN/GTIN:
     7611990148318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Gesamtabschirmung in verzinntem Kupfergeflecht
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.0883 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat. 6a, S/FTP
25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
26.11.0367 ROLINE Kat.6a Keystone, geschirmt
26.11.0359/.0360 ROLINE 19"-Modulträger, 24 Steckplätze
21.15.2705 ROLINE S/FTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5m

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
20 kg
Verpackungshöhe:
260 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
17.5 kg
Bruttogewicht:
17,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline kat6 sftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Cat.6, TwistedPair, Cat6a, Kat.6A, twistedpairkabel, Netzwerk, Kat.6, Anschluss, Rohkabel, pimf, S/FTP, TP, Verlegekabel, lankabel, Kabel, CAT6, Massivdraht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.