Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Litze, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Litze, 300 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Litze, 300 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Litze, 300 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Litze, 300 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0882
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0882
EAN/GTIN:
     7611990110377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Gesamtabschirmung in verzinntem Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.6A
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
11.11 kg
Verpackungshöhe:
380 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
13.4 kg
Bruttogewicht:
13,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung 4x2x0,2 awg, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, geschirmt, Cat.6, TwistedPair, TP-Kabel, SFTP, Litzenkabel, Netzwerk, Kat.6A, CAT6, twistedpairkabel, Rohkabel, Kat.6, pimf, Kabel, Cat6a, lankabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.